Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore III 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8720196
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1364G11
EAN/GTIN:
     0194644079017
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 20000mah
anker powerbank
Anker PowerCore III 20K - Powerbank - 20000 mAh - 15 Watt - IQ - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, USB-C) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Batterie
Kapazität
20000 mAh
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
VoltageBoost, MultiProtect
Eingangsanschlüsse
24-poliger USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Schnellladetechnologie
Anker PowerIQ
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.