Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove CC2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8668200
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     CC2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
AgfaPhoto Realimove CC2700 - Camcorder - 2.7K - 8.0 MPix - Flash-Karte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 2.7K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
18x
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
8.0 MPix
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
2688 x 1512
Bildaufnahmeformat
JPEG
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
48.0 MPix
ISO (Max)
400
Einbauleuchte
LED-Videolicht
Camcorder-Typ
Verbraucher
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivdeckel, USB-Kabel, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Tragetasche
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
7 f/2.6
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Anti-Shake DSP
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
253 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Sonnenlicht, Wolframlicht
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 2688 x 1512 v ¦ AVI - 1920 x 1080 v ¦ AVI - 1280 x 720 v
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.