Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234sdne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8645434
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YG02E#ABD
EAN/GTIN:
     0195122648947
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse, automatischem Vorlageneinzug und der zeitsparenden HP Smart App. Mit HP+ erreichen Sie mit Ihren Druck-Workflows noch mehr. Sorgenfreiheit garantiert. Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer.
HP LaserJet MFP M234sdne - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Anzeigefunktionen
Icon LCD-Display
Display-Diagonale
4.06 cm (1.6")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Staubschutzabdeckung, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, IPP-Druck, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Empfohlenes monatliches Volumen
200 - 2.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Kompatible Standards
IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 300 328, IEC 60825-1 Class 1, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC/EN 62368-1, EN 301 489-1 V2.2.3
Aufwärmzeit
45 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
453 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.8 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
29.44 cm
Gewicht
9.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Skalieren
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 29 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCLms, URF, PWG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs ¦ Ausgabefach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs ¦ ADF - 40 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs
Max. Medienkapazität
150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - S/W doppelt normal ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (Letter A) - S/W doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
101.6 x 152.4 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
43 lbs
Verbindungen
Software inbegriffen
HP Printer Assistant
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, TLS, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
37.9 cm
Transporthöhe
40.9 cm
Transportgewicht
12.45 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.