Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8022e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8642774
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     229W7B#629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Schnelle Druckgeschwindigkeiten bis zu 20 Seiten/Min., automatischer beidseitiger Druck und zuverlässige Wi-Fi -Konnektivität. Mit HP+ erhalten Sie das intelligente Drucksystem, das für Sie in Verbindung bleibt und von nahezu überall bereit zum Drucken ist. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP Officejet Pro 8022e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Empfohlenes monatliches Volumen
800 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Websupport - 1 Jahr - Reaktionszeit: 24 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 912
Kompatible Standards
FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
18 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
12 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
62 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
34.1 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
8.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
13 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
16 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Düsenkonfiguration
1760 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
225 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Min. Vorlagenformat
76.2 x 127 mm
Max. Medienkapazität
225 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 2.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Schnellwahl
99 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Software HP Printer
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.6 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
40.8 cm
Transportgewicht
10.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.