Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8637524
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745330
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 3000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.5 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
33 cm x 23.5 cm x 15 cm
Empfohlene Verwendung
Für Actionkamera / Zubehör
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Gepäckvolumen
11.7 Liter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.