Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 9012e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8635307
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     22A55B#629
EAN/GTIN:
     0195161213915
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Schnelle Druckgeschwindigkeiten bis zu 22 Seiten/Min. , automatischer beidseitiger Druck, zuverlässige Wi-Fi -Verbindung und ein 250-Blatt-Papierfach. Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate HP Instant Ink sowie 1 Jahr zusätzliche HP-Garantie bei ausschließlicher Verwendung von Original HP Tinte. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP Officejet Pro 9012e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host - Light Basalt - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Light Basalt
Lokalisierung
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
25000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Websupport - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 963
Kompatible Standards
BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
63 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.93 cm
Tiefe
34.25 cm
Höhe
27.8 cm
Gewicht
9.29 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Düsenkonfiguration
6272 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Min. Vorlagenformat
76.2 x 127 mm
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Schnellwahl
99 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Software HP Printer
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
32.5 cm
Transporthöhe
40.9 cm
Transportgewicht
11.02 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.