Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8633800
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/GoPro9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Material des Innenfutters
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
Schaumstoffeinlage
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Zusätzliche Fächer
Stativ, Kamerazubehör, Action Kamera, 3 x Batterien, Ladegerät, 7 Speicherkarten
Empfohlene Verwendung
Für Actionkamera / Zubehör
Kennzeichnung
IP67, UN 2380/81, UN 3090/91
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
6.6 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Kompatible Produktabmessungen
Ösen für Vorhängeschloss - 5.08 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.