Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8633797
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745286
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B&W outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
750 g
Farbe
Gelb
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
Zusammengerollter Schaumstoff für Deckel, Schaumstoffeinlage
Funktionen
Automatisches Druckausgleichsventil
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
25 cm x 9.5 cm x 17.5 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, 2x x Batterien, zweifaches Ladegerät, Ersatzteile, schwebender Griff
Empfohlene Verwendung
Für Actionkamera / Zubehör
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubdicht
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
4.1 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.