Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612847
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99931810
EAN/GTIN:
     8806092174955
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy Xcover 5 - Enterprise Edition - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.3" - 1480 x 720 Pixel - rear camera 16 MP - front camera 5 MP - Telekom - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
71.6 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
147.1 mm
Gewicht
172 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR-Wert
0,699 W/kg
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-G525F/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 850
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
S5E3830
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Datenkabel, Netzadapter
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh
Sprechzeit
1860 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1860 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS TFT
Diagonalabmessung
13.48 cm (5.3")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
1480 x 720 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Schutz
Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas)
Displayformat
HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Samsung KNOX, 5 Jahre Security-Updates, 1-Jahres-Lizenz für Knox Suite
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Telekom
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
HFP, E2VP, SZP
Datenübertragung
VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, HSPA
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263, WMV9, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
QR-Code Scanner, Echtzeit-Fokus
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Panorama, Pro-Modus, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Benutzerspeicher
47.3 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.