Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura Professional WE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura Kaffeevollautomat WE8
Jura Kaffeevollautomat WE8
Artikel-Nr.:
     C1006-8607359
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Wer auf Genuss, Kaffeespezialitätenvielfalt und Ästhetik setzt, liegt mit der WE8 goldrichtig. Ein Wassertank mit 3 l Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 g Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca. 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Die One-Touch-Funktion zaubert Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino ganz einfach auf Knopfdruck. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Das klare, geradlinige Design, akzentuiert von Partien in edlem Dark Inox, macht die WE8 zum Highlight jeder Küche.
Jura Professional WE8 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Dark Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Dark Inox
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel, IP66 protection, Behälter für Milchsystemreinigung, Heißwasserauslauf
Getränkeart
Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Macchiato, Flat White, doppelter Espresso, doppelt, Ristretto Doppio, doppelter Espresso, Milch
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
3 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, Directive 2006/42/EC, TUV Rheinland, EMC 2014/30/EU
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Austauschbarer Filter
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Aromastärke-Einstellungen
8
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
44.4 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Spülkontrolle
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,84*
€ 1.959,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,07*
€ 1.930,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,03*
€ 1.835,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,34*
€ 1.783,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,21*
€ 1.741,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.