Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Duo Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8572416
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHXF3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252220153
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi-zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Ladegerät und schon beginnt der gleichmäßige, effiziente Ladevorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.
Apple MagSafe Duo Charger - Induktive Ladematte - 2 Ausgabeanschlussstellen (magnetisch)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, drahtlose Kopfhörer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning - 1 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: magnetisch
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHGV3ZD/A
ab € 446,63*
Sonstiges
Apple
MHGU3ZD/A
ab € 446,41*
Sonstiges
Apple
MHGR3ZD/A
ab € 382,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.