Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8553356
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22562
EAN/GTIN:
     8809298880750
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.4 - Nikon F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
791 g
Länge
10.94 cm
Durchmesser
9.5 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivkasten
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.4
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse
Vergrößerung
0.08
Max. Sichtwinkel
114.1 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon F
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
9
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
28 cm
Objektivkonstruktion
14 Gruppen / 18 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,52*
€ 741,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,62*
€ 734,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,36*
€ 721,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.