Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8553348
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21536
EAN/GTIN:
     8809298880422
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 20 mm - f/1.8 ED AS UMC - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
497 g
Länge
8.84 cm
Durchmesser
8.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
20 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
94.8 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
7
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 13 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,11*
€ 432,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.