Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Elevator Rig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8526561
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21055
EAN/GTIN:
     4056929210552
Das walimex pro Elevator Rig ist ein durchdachtes Tragesystem für Ihre One-Man-Show als Fotograf. Es besteht aus einer Weste mit leichter Polsterung, einem gepolsterten Beckengurt und einer Teleskopstange. Damit ist das Elevator Rig Ihre hilfreiche, dritte Hand beim Shooting.
Walimex Pro Elevator Rig - Stützsystem - Schulter-/Taillenabstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.52 kg
Produkttyp
Stützsystem
Material
Kunststoff, Aluminium, Polyester
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Teleskopstab
Stützsystem
Schulter-/Taillenabstützung
Kopf
Stativmontage
3/8-Zoll-Schraube
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
67 cm
Transportgewicht
1.53 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.