Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon HG-100TBR Stützsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8475860
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4157C001
EAN/GTIN:
     4549292157956
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera ministativ
Zuverlässig filmen und der Kreativität freien Lauf lassen - dieses einzigartige Griffstativ mit integrierter Fernbedienung, verstellbarem Stativkopf und einer erstklassigen Ergonomie wurde speziell für stabile Videoaufnahmen entwickelt.
Canon HG-100TBR - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ - für EOS Kiss M, Kiss M2, M200, M50 Mark II, M6 Mark II; PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.24 cm
Tiefe
17.41 cm
Höhe
14.85 cm
Gewicht
163 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stützsystem
Material
Polycarbonat-Harz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernsteuerung, Handgelenkschlaufe, Mikrofonanschluss L, Mikrofonanschluss S
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
1 kg
Stützsystem
Revolvergriff/Mini-Stativ
Kopf
Schwenkung (Grad)
360
Neigung (Grad)
+90/-45
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS Kiss M, Kiss M2, M200, M50 Mark II, M6 Mark II ¦ Canon PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.