Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453968
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22955
EAN/GTIN:
     8809298886189
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.2 - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.106 kg
Länge
11.74 cm
Durchmesser
9.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/1.2
Brennweite
35 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
86 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.17
Max. Sichtwinkel
64.5 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
9
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
34 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 12 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,58*
€ 853,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,31*
€ 844,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,33*
€ 761,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.