Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1000 mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8448564
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52102
EAN/GTIN:
     4007134021877
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Das Universalstativ Alpha 1000 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem.
Cullmann Alpha 1000 mobile - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
480 g
Produkttyp
Stativ
Transportlänge
37 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Smartphone-Halterung
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera, Handy
Merkmale
Beinklammern
Max. Betriebshöhe
106 cm
Min Betriebshöhe
35 cm
Max. unterstütztes Gewicht
1 kg
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage, Friktionsrad
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.