Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8414683
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22794
EAN/GTIN:
     8809298885892
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Nikon Z
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
810 g
Länge
12.41 cm
Durchmesser
8.7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse
Vergrößerung
0.08
Max. Sichtwinkel
115.7 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon Z
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
6
Für
Spiegelloses Vollformatsystem
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
28 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 14 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.