Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerbank 2.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8395838
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0086
EAN/GTIN:
     4013674133796
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank
powerbank 1xusb
Die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie über ein für Ihr Smartphone und/oder Tablet passendes Ladekabel abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden.
ANSMANN Powerbank 2.4 - Powerbank - 2200 mAh - 8.1 Wh - 1 A (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2200 mAh - 8.1 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Merkmale
Überladungsschutz, Ladestatusanzeige, Kurzschlussschutz, Ein-/Aus-Taste, Entladungsschutz, Überlastschutz
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Menge Eingangsstecker
1
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2200 mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.