Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron CRISPY & CO AOV31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8395182
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AOV31
EAN/GTIN:
     8712184053797
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Bestron CRISPY & CO AOV31 - Elektrobackofen - Konvektion - 31 Liter - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrobackofen
Kapazität
31 Liter
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Innenleuchte
Ja
Heizelemente Anzahl
4
Rackschlitze Anzahl
3
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch Gehäuse, Doppelglastür
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bratrost ¦ Emaillebackblech ¦ Grillspieß ¦ 2 x einsetzbarer Griff
Kennzeichnung
GS
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Breite
51 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
9.92 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
55.1 cm
Tiefe (Versand)
43.1 cm
Höhe (Versand)
36.6 cm
Gewicht (Versand)
11.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Indikatoren
Ja
Kocheinstellungen Anz.
5
Steuerelemente
Drehrad
Elektrobacköfen
Hohlraummaße
36 cm x 33 cm x 26 cm
Kochfunktion
Ober-/Unterhitze, Oberhitze mit Grill, Ober-/Unterhitze mit Konvektionsfunktion, Oberhitze mit Konvektionsfunktion, Ober-/Unterhitze mit Rotisserie und Konvektionsfunktion
Konvektion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.