Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avent DECT baby monitor SCD502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips AVENT Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone
Philips AVENT Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone
Artikel-Nr.:
     C1006-8366911
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SCD502/26
EAN/GTIN:
     8710103839545
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon avent
Philips Avent DECT baby monitor SCD502 - Babyphon - DECT - 120 Kanäle
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Babyphon
Komponenten
Baby-Einheit, Elterneinheit
Verschiedenes
Antenne
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Funksystem
Typ
DECT
Kanäle
120 Kanäle
Max. Gesprächsbereich
300 m
Anzeiger
Batterie schwach, Baby-Lautstärke
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Funktionen
Nachtbeleuchtung
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Babyphone
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
15.6 cm
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.