Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8365853
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     CINECAMPOCHDEF6K
EAN/GTIN:
     9338716006858
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die mit einem größeren 6144 x 3456 Super-35-Sensor und EF-Objektivanschluss bestückte Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ermöglicht Ihnen den Einsatz größerer EF-Fotoobjektive für filmische Bilder mit geringerer Schärfentiefe. So kreieren Sie kreative unscharfe Hintergründe und wunderschöne Bokeh-Effekte. Mit der zusätzlichen Auflösung haben Sie beim Schneiden und Farbkorrigieren außerdem mehr Spielraum bei der Kadrierung. Sie können also in 6K filmen und dann in der Postproduktion zoomen und kadrieren, um Totalen und Closeups zu erstellen. Das geht alles mit nur einer Kamera und ohne Einbußen bei der Bildqualität!
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K - Camcorder - 6K / 50 BpS - nur Gehäuse - Flash-Karte - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 6K
Typ des optischen Sensors
Super35 CMOS
Digital-Video-Format
ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, Blackmagic RAW konstante Bitrate 3:1, Blackmagic RAW konstante Bitrate 5:1, Blackmagic RAW konstante Bitrate 8:1, Blackmagic RAW konstante Qualität Q0, Blackmagic RAW konstante Qualität Q5
Größe des optischen Sensors
12.99 x 23.1 mm
Empfindlichkeit
F13
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Wählbare Bildwiederholungsrate
Schnittstelle
HDMI, USB-C, Bluetooth
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensormerkmale
Dual Native ISO-Technologie
Max. Videoauflösung
6144 x 3456
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung per Bluetooth
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
50 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Nativ ISO
400-3200
Verschiedenes
Gehäusematerial
Carbonfaserverstärktes Polycarbonat
Zubehör im Lieferumfang
Gehäusenhaube, AC Power Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software
DaVinci Resolve Studio
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
45 Min.
Batterietyp
Canon LP-E6 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E6 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon EF
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
3D LUT Support
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
9.65 cm
Gewicht
900 g
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Audio Line-In / Mikrofon (3-polig Mini-XLR) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
6144 x 3456 - 50 Bilder pro Sek. ¦ 6144 x 2560 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 5744 x 3024 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 4096 x 2160 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 3728 x 3104 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 2868 x 1512 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 1920 x 1080 - 120 Bilder pro Sekunde
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFast 2.0
Speicherkartensteckplatz
SD card, CFast 2.0
Speicherkarte enthalten
Nein
Stativmontage
Anschlusspunkt
Ja
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
1920 x 1080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.067,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,31*
€ 2.646,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,46*
€ 2.599,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,74*
€ 2.504,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,17*
€ 2.473,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.067,92*
€ 2.460,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.