Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8351324
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Philips Pocket Memo DPM6700 - Voicerecorder
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3
Verschiedenes
Software
Philips SpeechExec Dictate, Philips SpeechExec Transcribe
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB), USB-Fußsteuerung
Kennzeichnung
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 27 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Klang-Ausgabemodus
Mono
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Digital Player (Recorder)
Aufnahmezeit
700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - unter dem Kinn
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB 2.0 ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
10 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
320 x 240
Merkmale
Lichtsensor
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,21*
€ 489,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.