Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM8100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8351203
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8100/00
EAN/GTIN:
     0605342059091
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Philips Pocket Memo DPM8100 - Voicerecorder - 200 mW - 4 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3, DSSPro
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Docking Station, SDHC-Speicherkarte (4 GB), Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung
Bleifrei, AES-256, RoHS 2011/65/EU
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 30 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Bewegungssensor, Schiebereglersteuerung, Echtzeit-Dateiverschlüsselung, PIN-Code
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
360°-Aufnahme, 3D Mic System
Aufnahmezeit
350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 700 Std. - LP (Long Play), 16 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
200 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar
Ja
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Merkmale
Helligkeitseinstellung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,83*
€ 532,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.