Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345038
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65516
EAN/GTIN:
     4211125655167
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das beleuchtete Schwarzdisplay und die Sensor-Touch-Knöpfe lassen das Oberarm-Blutdruckmessgerät besonders edel wirken. Dank PC-Schnittstelle und USB-Kabel können die gemessenen Werte einfach und bequem auf den PC übertragen werden.
Beurer BM 58 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ USB-Kabel ¦ AA-Batterie x 4
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
364 g
Energieversorgung
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Zeit, Datum, Arhythmie, Puls, niedriger Batteriestand, Risikoanzeige
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 30cm
Medizinprodukt
Anz. Speicherplätze
2 x 60
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.