Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GSC3505 IP Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8338510
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GSC3505
EAN/GTIN:
     6947273702894
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Grandstream GSC3505 - IP Lautsprecher - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, PoE, PoE-Plus - 8 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, RSS-102, FCC Part 15 C, RoHS, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 300 328, RSS-247, AS/NZS CISPR 24, EN 301 893, EN 55032, EN 301 489-17, RSP-100, AN/NZS 60950.1, AS/NZS CISPR 32
Stromversorgung
Stromquelle
Strom über Ethernet (PoE)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 EDR, IEEE 802.3af (Strom über Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus)
VoIP-Protokolle
SIP
Sprach-Codecs
G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a, G.726-32
Dauerstrom
8 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.39 kg
Maße und Gewicht
Breite
21.532 cm
Tiefe
6.87 cm
Höhe
21.532 cm
Gewicht
800 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.