Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB115D2-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8329299
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB115D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048640654
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
DeWALT DCB115D2-QW - Batterieladegerät + Batterie 2 x - Li-Ion - 2 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
LED-Strommesser
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
10.8 / 14.4 / 18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.