Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8313711
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1902
EAN/GTIN:
     8719214471347
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Club3D Dual Ladegerät Steckdose für bis zu 60 Watt mit je einem USB Typ A und Typ C Anschluss wurde entwickelt für alle, die Ihr Tablet/Smartphone/Notebook und auch die Docking-Station laden wollen. Es verfügt über einen integrierten AC Stecker für die direkte Nutzung an einer Wandsteckdose. Das Ladegerät ist ein Leichtgewicht ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Durch den Einsatz der Power Delivery Ladetechnologie und der Ladefunktionalität über die USB Typ A und Typ C Schnittstellen, können Sie jedes über USB-C mit Strom versorgte Produkt mit dem beigefügten USB-C Kabel laden.
Club 3D - Netzteil - 60 Watt - 3 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C) - auf Kabel: USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
245 g
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Zubehör im Lieferumfang
3 internationale Adapterstecker
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EMI
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
60 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, PowerDelivery 2.0 Technology
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 12 W - 2.4 A ¦ 24-poliger USB-C - 20 V - 60 W - 3 A
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.