Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8260942
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     68605
EAN/GTIN:
     4211125686055
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Nie mehr trockene Augen oder gereizte Atemwege - mit dem LB 55 Luftbefeuchter sorgen Sie für ein optimales Raumklima.
Beurer LB 55 - Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftbefeuchter
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Tankfüllmenge
6 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 50 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Entkalkungs-Austausch-Pad
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
365 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten
Steuerelemente
Drucktaster
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
0.4 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Zerstäuber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.