Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M428dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8237428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A28A#B19
EAN/GTIN:
     0192018914841
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP LaserJet Pro MFP M428 ist dafür konzipiert, dass Sie Ihre Zeit dort einsetzen können, wo Sie die höchste Effektivität erzielen – Ihr Geschäft ausbauen können und Ihren Vorsprung vor der Konkurrenz sichern können. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP LaserJet Pro MFP M428dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 4.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
TrueType x 84
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, GS, NOM, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, S Mark, KC, CECP, EN 62479:2010, BIS, ETSI ES203 021, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 301 893, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, RED 2014/53/EU, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7.2 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
510 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
53 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
32.3 cm
Gewicht
12.6 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Kopierfunktionen
2-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.3 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 46.6 lbs ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Min. Vorlagenformat
102 x 152 mm
Max. Medienkapazität
900 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 33 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
175 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
46.6 lbs
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, MEPIS 6.0 oder höher, Slackware Linux 9.0 oder höher, gOS 8.04.1, IGOS 1.0, Linpus Linux 9.4, Linpus Linux 9.5, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0 - 7.6, Mandriva 2011, MEPIS 6.5, MEPIS 7.0, MEPIS 8.0, PCLinuxOS 2006, PCLinuxOS 2007, PCLinuxOS 2008, PCLinuxOS 2009, Red Hat Enterprise Linux 7, Slackware Linux 9.1, Slackware Linux 10.0, Slackware Linux 10.1, Slackware Linux 10.2, Slackware Linux 11.0, Slackware Linux 12.0, Slackware Linux 12.1
Schnittstellen
2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
39.8 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
15.5 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,16*
€ 1.172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,57*
€ 1.170,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,50*
€ 1.129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,32*
€ 1.103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,48*
€ 1.057,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.