Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8237427
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A80A#B19
EAN/GTIN:
     0192018996892
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP Color LaserJet Pro MFP M479 ist so konzipiert, dass Sie Ihre Zeit auf eine effektive Unterstützung des Unternehmenswachstums konzentrieren können und gleichzeitig der Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 27 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.92 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 4.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
TrueType x 84
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2100 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
12.4 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
550 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
20 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.6 cm
Tiefe
47.2 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
23.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien, Skalieren, Ausweiskopie
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 38.400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 38.400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11.3 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
30-bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Min. Vorlagenformat
102 x 152 mm
Max. Medienkapazität
850 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 25 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 25 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 24 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 35 ipm - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 46 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 34 ipm - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 96 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Fax über PC
Ja (nur senden)
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Senden mit Verzögerung, Faxabruf, Blockfax, Eingang von Anfragen, Faxaktivitätsberichte, Faxprotokoll drucken
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Betriebssystemunterstützung
HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, IBM AIX 3.2.5 oder höher, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2003 x64-Edition SP2 oder höher, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit)
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.7 cm
Transporttiefe
49.7 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
26.8 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,24*
€ 654,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,37*
€ 590,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.