Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RX0 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8229837
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX0M2G.CEE
EAN/GTIN:
     4548736104358
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Action Cam
Die ultrakompakte RX0 II ist in einem robusten wasser-, stoß- und bruchfesten Gehäuse untergebracht. Mit dem um 180° neigbaren Monitor können Sie den Bildausschnitt für Selbstporträts und Vlogs selbst wählen. Der 1.0-Typ-Sensor und der moderne Bildprozessor leisten AF mit Augenerkennung und wunderbare Hauttöne. Mit der internen Aufnahmefunktion können Sie bildstabilisierte 4K Filme mit 30p aufnehmen.
Sony RX0 II - Action-Kamera - 4K / 30 BpS - 15.3 MPix - Carl Zeiss - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC S
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Zebramuster, Proxy-Aufnahme
Bildstabilisator
Elektronisch (Steady Shot)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Augenerkennungs-AF
Sensorauflösung Camcorder
15.3 MPix
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Gesichtserkennung
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
25
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Multi Camera
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, manueller Fokusassistent
ISO (Max)
25600
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
125-12800
ISO erweitert (max.)
25600
ISO erweitert (min.)
80
Verschiedenes
Gehäusematerial
Duralumin
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Tragriemen (Handgelenk), Micro-USB-Kabel
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, schlagfest
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 240 Schüsse ¦ Fotoaufnahmen - 2 Stunden ¦ Videoaufnahme - 1 Stunde
Batterietyp
Sony NP-BJ1 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-BJ1 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 700 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Weitwinkelobjektiv 7.9 f/4.0 Tessar T* - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
84 Grad
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 6 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Intervall-Aufnahmemodus, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, Multiframe-Rauschreduzierung, Intelligent AUTO (iAUTO), Superior Auto-Modus, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, BRAVIA Sync-Funktion, Zeitlupenaufnahme, Multi Kamerasteuerung, Automatisch abschaltbare Temperaturauswahl
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3,5 Bilder pro Sekunde, 16 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
117 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 117 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 132 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000, ISO automatisch (125-12.800)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/4 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Stylebox
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
3.8 cm (1.5") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, TRILUMINOS Color-Technologie
Display-Formfaktor
Neigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,08*
€ 1.041,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,66*
€ 1.027,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 814,39*
€ 969,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,27*
€ 935,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,25*
€ 903,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.