Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods with Charging Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8183273
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MV7N2ZM/A
EAN/GTIN:
     7426927432985
Suchbegriffe:
AirPods
AirPods Hülle
Apple Lizenzen
Diktiergerät Kopfhörer
Längere Sprechdauer, Siri mit Sprachaktivierung und das kabellose Ladecase machen aus den AirPods kabellose Kopfhörer, wie es sie noch nie gegeben hat. Du nimmst sie aus dem Case und sie sind bereit für alle deine Geräte. Du steckst sie in die Ohren und sie sind sofort verbunden und liefern hochwertigen, satten Sound. Einfach magisch.
Apple AirPods with Charging Case - 2. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.65 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
4 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 4.43 cm x 2.13 cm x 5.35 cm / 38 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Generation
2. Generation
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, Lightning-Kabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 3 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple H1 Chip
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel
Tracking
Sensoren
Duale optische Sensoren, bewegungserkennender Beschleunigungsmesser, spracherkennender Beschleunigungsmesser
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MXE13D/A
ab € 1.864,85*
Zubehör
Apple
MXE03D/A
ab € 1.851,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.