Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor BELT HOLSTER M WITH CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8179708
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9921.08
EAN/GTIN:
     4002632800290
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten Gürteltasche M finden alle mittelgroßen Martor-Messer sowie die Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z. B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der Gürteltasche Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B - und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.
Martor BELT HOLSTER M WITH CLIP - Umhängetasche für Werkzeuge - Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
65 g
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Tragegurt
Gürtelklammer
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
ab € 13,48*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.