Amica Quadro KH 17382-1 E - Motorhaube - Kamin abgewinkelt - Breite: 60 cm - Tiefe: 39.4 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - Black/Stainless Steel
Allgemein | Farbe | Black/Stainless Steel |
| Abzugshaubentyp | Kamin abgewinkelt |
| Mitgelieferte Filter | Aluminiumfettfilter (1 St.) |
| Durchmesser des Abluftschlauchs | 15 cm |
| Abzugstyp | Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) |
| Herdplattenbeleuchtung | LED - 4 W |
| Anz. Lampen | 2 |
| Anz. Motoren | 1 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Minimaler Luftstrom (Normalmodus) | 361 m3/h |
| Maximaler Luftstrom (Normalmodus) | 635 m3/h |
| Geschirrspüler-geeigneter Filter | Ja |
Verschiedenes | Geräuschpegel (min.) | 57 dB |
| Kennzeichnung | EN 61591, EN-60704-2-13, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU |
| Material des Gehäuses | Edelstahl, Glas |
| Zulässige Höhe über der Kochfläche | 65 cm |
| Rechteckiger Kabelkanal Breite | 273 mm |
| Rechteckiger Kabelkanal Länge | 276 mm |
| Sound Pressure Level (SPL) | 70 dB |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 60 cm |
| Tiefe | 39.4 cm |
| Höhe | 134 cm |
| Gewicht | 21.3 kg |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 234 W |
| Kabellänge | 1.2 m |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Fettfiltereffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 45.4 kWh/Jahr |
| Fluiddynamische Effizienz | 29.7 |
| Lichteffizienz | 37.3 Lux/Watt |
| Fettfiltereffizienz | 56.7 % |
| Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 0.84 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.34 W |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 64.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 47 cm |
| Höhe (Versand) | 55.6 cm |
| Gewicht (Versand) | 23.6 kg |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Typ | LCD-Bildschirm |
| Timer | Ja |
| Steuerungstyp | Elektronisch, berührungsempfindlich |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Voreinstellungen |
| Timer-Einstellungen | 15 Minuten bis zum automatischen Abschalten |