Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

GigaBlue UHD Quad 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8164872
Hersteller:
     GigaBlue
Herst.-Nr.:
     861
EAN/GTIN:
     4260190962861
Mit Stolz präsentiert GigaBlue ihnen das Modell Gigablue UHD Quad 4K. 2 x Ci, 2 x Kartenleser, größeres TFT- Farbdisplay, Gigabit Lan Anschluss, 2 x HDMI, SD Card und 5 x USB Schnittstellen zeichnen die neue Serie zum Vorgänger aus. FBC-TWIN LINUX HD TV Receiver mit Hybrid Eigenschaft. FBC-DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2 und IPTV bieten eine vielseitige Nutzung.
GigaBlue UHD Quad 4K - Digitaler Multimedia-Receiver - 4 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitaler Multimedia-Receiver
Speicher
RAM
2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
1.7 GHz
Anz. Prozessorkerne
Dual-Core
Hersteller
ARM
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Universalfernsteuerung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
6.3 cm
Audiosystem
Speicherkapazität
Flash - 4 GB
Besonderheiten
Steuerung über das Internet, Timeshift-Funktion, Bild im Bild („Picture in Picture", PIP), EPG (Electronic Programme Guide)
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160
Betriebssystem
Linux
Funktionen
Digital Player, Digital Recorder, Netzwerkspieler, Satelliten-TV-Tuner, Network Media Streaming
Eingebaute Uhr
Zeitgeber für Ruhezustand
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
MP3
Multiroom
Ja
Quelle
Netzwerk, USB-Host, Flash-Speicherkarte, eSATA host
Verbindungen
Anschlüsse
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Seriell (9 PIN D-Sub) - Rückseite ¦ eSATA - Rückseite ¦ LAN (RJ-45) - Rückseite ¦ 2 x USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Rückseite ¦ 2 x USB 3.0 (9-polig USB Typ A) - Rückseite ¦ HDMI-Eingang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang (TOS Link) - Rückseite ¦ 2 x Satellitenantenne (F-Anschluß) - Rückseite
Steckplatz
Erweiterungssteckplätze
2 Smart Cards, 2 Common Interface-Steckplätze, Tuner Kartensteckplatz
TV-Tuner
Empfangssystem
DVB-S2, DVB-S2X
TV-Tuner Anz.
Satellitentuner
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige - 7.6 cm (3") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.