Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic High Capacity BK-3HGAE/4BE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-Q662561
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HGAE/4BE
EAN/GTIN:
     5410853052807
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Mit seiner hohen Kapazität ist der Hochkapazitäts-Akku von Panasonic der ideale Akku für Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
Panasonic High Capacity BK-3HGAE/4BE - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Geladen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 11,70*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,81*
€ 11,72*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,67*
€ 12,54*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 13,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,60*
€ 16,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 28,34*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,87*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,85*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,13*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.