Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissvoice Xtra 1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8157058
Hersteller:
     ATLINKS
Herst.-Nr.:
     ATL1418644
EAN/GTIN:
     3700601418644
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender
Xtra 1110 ist ein bedienungsfreundliches Komfort-Telefon: 6 Speichertasten mit Foto und 2 Direktruftasten ermöglichen es, Familienmitglieder mit einem einzigen Tastendruck anzurufen. Die Hörerlautstärke kann 4-stufig eingestellt und mit der Boost-Taste mit einem einzigen Tastendruck auf bis zu 30 dB erhöht werden. Um keinen Anruf zu verpassen, kann die Lautstärke des Ruftons auf bis zu 85 dB eingestellt werden. Das Telefon verfügt außerdem über eine große Leuchtanzeige für eingehende Anrufe. Damit umstehende Personen das Gespräch mithören können, besitzt das Xtra 1110 eine Freisprechfunktion mit einer 8-stufig einstellbaren Großtaste mit Hintergrundbeleuchtung.
Swissvoice Xtra 1110 - Telefon mit Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
RJ-11
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Audio Boost-Funktion, SOS-Taste, Audio-Boost-Taste
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
8 Stufen
Klingelzeichen
1
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf
Anz. programmierbare Tasten
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
6
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
21.7 cm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.