Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 311c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8141357
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     PHONEEASY311C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
Doro PhoneEasy 311c ist ein schnurgebundenes Telefon mit großen Tasten inklusive Direktwahl- und Kurzwahlfunktion, HAC (Hörgerätekompatibilität) und optischer Anrufsignalisierung für eingehende Anrufe.
DORO PhoneEasy 311c - Telefon mit Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Memory-Taste, Wahlwiederholungstaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
3
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
10
Speicher für angewählte Nummern
1
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
340 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
19.1 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380001
ab € 28,56*
Zubehör
Doro
380102
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.