Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8139675
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90240
EAN/GTIN:
     4007134019386
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
CULLMANN MALAGA Compact 400 - Tragetasche für Kamera - 450D-Polyester - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Material
450D-Polyester
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Innenmaße
7 cm x 5 cm x 12 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.