Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC 4KCAM GY-HM250E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8137495
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM250E
EAN/GTIN:
     4975769455582
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Ob Sie nun 4K Ultra HD, 4:2:2 Full HD aufzeichnen oder direkt ins Internet streamen, der GY-HM250E macht alles mit. Das integrierte 12-fach optische Zoomobjektiv und der 4K CMOS-Sensor liefern beeindruckende 4K Ultra HD-Aufnahmen direkt auf SDHC/SDXC-Speicherkarten, zusammen mit der fortschrittlichen Dual-Codec-Streaming-Technologie. Die Kamera verfügt außerdem über einen Telemakro-Modus für eine bessere Fokussierung auf nahe Objekte und bietet grafische Lösungen für die Titelerstellung im unteren Drittel und im Vollbildmodus.
JVC 4KCAM GY-HM250E - Camcorder - 4K / 30 BpS - 12.4 MPix - 12x optischer Zoom - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
12x
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, MOV
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, ausgeglichener Audioanschluss, 3G HD-SDI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
12.4 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM, AAC
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, mit Wi-Fi-Vorbereitung, IP Network Communication, Live-Streaming, Funkserver Video-Upload auf FTP
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Camcordergriff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Batterie
Batterietyp
JVC SSL-JVC50 Lithium-Ionen
Details
JVC SSL-JVC50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 4900 mAh (inbegriffen) ¦ JVC SSL-JVC75 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 7350 mAh (optional)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 4.6 - 56 mm - f/1.2-3.5
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29.6 - 355mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
62 mm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - LCD
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.560.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Bildseitenverhältnis
16:9
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Histogramm-Display, Highlight Point Display, Filmbearbeitung in Kamera, Zeitlupenaufnahme, grafische Einblendungen, zuweisbare Tasten
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
30.7 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
1.47 kg
Gewichtdetails
Kamera mit Akku: 1.47 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Control-L (LANC) (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ 2 x USB ¦ Ausgeglichener Audio-Input (XLR x 2) ¦ 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/16
Verstärkungsregelung
+12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, automatisch, + 9 dB, +15 dB, +30 dB, +24 dB, +36 dB, +21 dB
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 150 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 150 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. - 150 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 70Mbps ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 70Mbps ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. - 70Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 ¦ H.264 - 1280 x 720 ¦ AVCHD - 1920 x 1080 ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 12Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 8 Mbit/s ¦ H.264 - 960 x 540 ¦ H.264 - 720 x 480 ¦ H.264 - 720 x 576 ¦ H.264 - 480 x 270 ¦ AVCHD - 1440 x 1080 ¦ AVCHD - 720 x 480 ¦ AVCHD - 720 x 576 ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 100 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
920.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.455,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,38*
€ 1.868,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,34*
€ 1.852,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,97*
€ 1.799,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,97*
€ 1.763,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,16*
€ 1.731,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.