Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC 4KCAM GY-HM180E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8137494
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GY-HM180E
EAN/GTIN:
     4975769455698
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
jvc camcorder
Der GY-HM180 ist ein kompakter 4K Ultra HD-Camcorder mit vollem Funktionsumfang und 3G-SDI-Ausgang. Er verfügt über professionelle Audio-Konnektivität und ist in der Lage 4:2:2 Full HD mit 50Mbps aufzunehmen. Eine live 4K Ausgabe über HDMI ist ebenfalls möglich. Das integrierte 12-fach optische Zoomobjektiv und der 4K CMOS-Sensor des GY-HM180 liefern gestochen scharfe 4K Ultra HD-Aufnahmen direkt auf SDHC/SDXC-Speicherkarten, und seine geringen Abmessungen ermöglichen Aufnahmen an Orten, die für größere Kameras nicht geeignet sind.
JVC 4KCAM GY-HM180E - Camcorder - 4K / 30 BpS - 12.4 MPix - 12x optischer Zoom - Flash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
12x
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, MOV
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
12.4 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Camcordergriff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Batterie
Batterietyp
JVC BN-VF823 Lithium-Ionen
Details
JVC BN-VF823 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2190 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 4.6 - 56 mm - f/1.2-3.5
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29.6 - 355mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
62 mm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - LCD
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
1.560.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.6 cm (0.24")
Bildseitenverhältnis
16:9
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Histogramm-Display, zuweisbare Tasten
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
30.7 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Gewichtdetails
Kamera mit Akku: 1.1 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
3G HD-SDI-Ausgabe (BNC) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Ausgeglichener Audio-Input (XLR x 2) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Control-L (LANC) (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ USB
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/6 Sek
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/16
Verstärkungsregelung
+12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, + 9 dB, +15 dB, +30 dB, +24 dB, +36 dB, +21 dB
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
920.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.250,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,27*
€ 1.628,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,41*
€ 1.611,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,78*
€ 1.562,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,25*
€ 1.529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,73*
€ 1.488,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.