Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CULLMANN Ultralight sports DayPack 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8137420
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99441
EAN/GTIN:
     4007134012653
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ziel bei der Entwicklung des Ultralight sports DayPack 300 war es einen leichten aber auch robusten Rucksack zu konzipieren, der dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bietet. Das großzügige Hauptfach bietet bequemen Zugriff auf die Kameraausrüstung und für persönliche Utensilien gibt es zusätzlichen Stauraum über dem Hauptfach. Die Öffnung zum Kamerafach erfolgt vom Rücken, somit ist die Ausrüstung vor Diebstahl geschützt. Einen schnellen und direkten Kamerazugriff ohne lästiges Absetzen des Rucksacks, garantiert die seitliche Öffnung. Für den Einsatz als Freizeit-Rucksack lässt sich die flexible und robuste Inneneinteilung mit weichem Innenfutter herausnehmen. Zusätzliche Verstaumöglichkeiten ermöglichen das verschließbare Außenfach, sowie die seitliche Netztasche mit Gummizug z.B. für Trinkflaschen. Das bewährte Ventilation System mit luftdurchlässigen Meshgewebe garantiert eine ausgezeichnete Rundumbelüftung im Rückenbereich. Für besten Tragekomfort, auch bei längeren Aktivitäten, sorgen die gepolsterten und individuell einstellbaren Schulter, Brust und Hüftgurte. Die praktische Klappe an der Vorderseite ermöglicht die Mitnahme einer Jacke oder eines Fahrradhelms. Zum sicheren Transport eines Reisestativs dient das integrierte Coverpack System. Speziellen Schutz gegen Nässe und Hitze bietet das integrierte Rain/Sun Cover. Es besteht aus einem wasserdichten Material sowie versiegelten Nähten und schützt speziell bei Outdoor-Aktivitäten die gesamte Kameraausrüstung. Auch das Verstauen eines Trinksystems ist im Ultralight sports DayPack 300 möglich. Eine Ausgangslasche und die Schlauchbefestigung am Schultergurt erlauben die Verwendung jedes handelsüblichen Trinksystems. Praktisch und hilfreich auch die in der Verschlussschnalle des Brustgurtes integrierte Signalpfeife.
CULLMANN Ultralight sports DayPack 300 - Rucksack für DSLR-Kamera - Grau, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Grau, orange
Tragetasche
Typ
Rucksack
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutzhülle für Rucksack
Tragegurt
Handgriff, Stativgurt, Hüftgurt, verstellbare gepolsterte Schulterriemen, einstellbarer Brustgurt
Innenmaße
28 cm x 14 cm x 16 cm
Empfohlene Verwendung
Für DSLR-Kamera
Schutz
Wasserabweisend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,38*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,53*
Sonstiges
Hähnel
320325
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.