Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso VertuoPlus Deluxe ENV155B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7637906
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ENV155B
EAN/GTIN:
     8004399332485
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso präsentiert das Kapselsystem Vertuo von De'Longhi, die designstarke Innovation für Kaffeegenießer. Das System überrascht mit einer großen Tasse Kaffee mit einer außergewöhnlich reichhaltigen Crema und vollem Körper. Dank der innovativen Centrifusion-Technologie wird jeder Tropfen Kaffee sanft und gleichmäßig extrahiert.
De'Longhi Nespresso VertuoPlus Deluxe ENV155B - Kaffeemaschine - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
1.7 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.2 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
4.46 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Spannung
120 V / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.4 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.