Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS505-TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7624495
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60391
EAN/GTIN:
     4250078167143
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Dreifach-Monitorständer schafft wertvollen Arbeitsplatz auf Ihrem Schreibtisch. Diese, aus hochwertigem Aluminium gefertigte, Monitorhalterung unterstützt drei Bildschirme mit einer Größe von jeweils bis zu 32 Zoll. Die IB-MS505-TI bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine einfache Höhenverstellung, verschiedene Neigungswinkel für die Bildschirme und viele verstellbare Gelenke. Diese lassen sich festziehen oder lösen, je nach den Anforderungen der Einsatzsituation. Die Monitore können in Hoch- und Querformat gedreht werden.
ICY BOX IB-MS505-TI - Befestigungskit - für 3 Monitore - Aluminium - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll) - Schreibtisch, Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, USB-Kabel, Inbusschlüssel, Tischklemme, Tüllenhalterung, Audiokabel
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
21 kg
Empfohlene Verwendung
3 Monitore
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Neigung
-90 ° bis 90 °
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Kabelaufbewahrung
Easy Cable Management
Platzierung/Montage
Schreibtisch, Tischmontage
Rotation
-180° bis 180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Einstellbarer Monitorarm - Tiefe: 52.5 cm, Höhe: 51 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.5 cm x 50 cm x 36.5 cm / 11 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.