Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DVD-S700 DVD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7609314
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-S700EG-K
EAN/GTIN:
     5025232743926
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD Laufwerk extern
Genießen Sie eine tolle Bildqualität dank Full-HD-Hochkonvertierung, vielseitige Audio- & Video-Inhalte dank DVD/CD-Wiedergabe, Foto-Diashow (jpeg) und MP3-Musik.
Panasonic DVD-S700 - DVD-Player - Hochskalierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
31 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
DVD-Player
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Rauschabstand
90 dB
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Dynamic Range
80 dB
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Verbindungen
Anschlusstyp
Component-Video-Ausgang (RCA x 3) - Rückseite ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ SCART (21 PIN SCART) - Rückseite
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL, CD-DA
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Upconversion
Ja (bis zu 1080p)
Video-D/A-Wandler
12bit / 108MHz
Bildformate
JPEG
Audio-Formate
MP3
Video-Formate
XviD
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Progressive Scanning, Videowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, CD-Ripping
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.