Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional NT 75/2 Tact² Me Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7591690
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-289.0
EAN/GTIN:
     4039784727274
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.
Kärcher Professional NT 75/2 Tact² Me Tc - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
25.4 kPa
Filtertyp
Flach gefalteter Filter
Besondere Merkmale
Integrierte Zubehöraufbewahrung
Behälterkapazität
75 Liter
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
4 m
Tankmaterial
Rostfreier Stahl
Schlauch Durchmesser
40 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch, gebogener Griff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ablaufschlauch ¦ Staubsaugerpapierbeutel
Schlauchmaterial
Metall
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
67 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
93 cm
Gewicht
27.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2760 W
Kabellänge
10 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.294,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,35*
€ 1.788,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,79*
€ 1.719,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.442,80*
€ 1.716,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,36*
€ 1.615,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,83*
€ 1.569,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,73*
€ 1.540,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,69*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,67*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,61*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,20*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,41*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,25*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,60*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,03*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,04*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,66*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,80*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,44*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.