Fotografiere und teile ganz einfach und intuitiv einzigartige Geschichten voller Farben, Details, Tiefe und mit attraktiver Hintergrundunschärfe, mit denen du dich von anderen abhebst.
Canon EOS 4000D - Digitalkamera - SLR - 18.0 MPix - APS-C - 1080p / 30 BpS - 3x optischer Zoom EF-S 18-55-mm-DC-III-Objektiv - Wi-Fi - Schwarz
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Digitalkamera - 1080p - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme |
| Optisches Zoom | 3x |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digital-Video-Format | H.264, MOV |
| Wirksame Sensorenauflösung | 18.000.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 14.9 x 22.3 mm |
| Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
| Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| AE/AF Control | FlexiZone, Predictive AI Servo AF |
| Gesamtanzahl Pixel | 18.700.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 18.0 Megapixel |
| Audiosignalformat | PCM |
| Sichtfeld - Crop-Faktor | 1.6 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 4+ |
| Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 9 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Objektiv im Lieferumfang | EF-S 18-55-mm-DC-III-Objektiv |
| Druckstandard | Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht |
| Autofokus-Funktionen | Prädiktive Fokussteuerung |
| ISO (Max) | 12800 |
| Bildrate (max. Auflösung) | 30 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Fiberglasverstärktes Polykarbonatharz |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, USB-Kabel, Augenmuschel |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |
Software | Software | Treiber & Dienstprogramme, Canon Digital Photo Professional, Canon Picture Style Editor, Canon EOS Utility |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 500 Schüsse (bei 23 °C (AE 50%, FE 50%)) ¦ Fotoaufnahmen - 410 Schüsse (bei 0 °C (AE 50%, FE 50%)) |
| Batterietyp | Canon LP-E10 Lithium-Ionen |
| Details | Canon LP-E10 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 III Canon EF-S |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 29 - 88mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Zoom-Einstellung | Manuell |
| Filtergröße | 58 mm |
| Merkmale | Aspherisches Objektiv |
| Max. Sichtwinkel | 74.3 Grad |
| Min. Fokussierungsabstand | 25 cm |
| Objektivbefestigungstyp | Canon EF/EF-S |
| Objektivkonstruktion | 9 Gruppen / 11 Elemente |
Optischer Sucher | Suchertyp | Optisch - fester Pentaspiegel auf Augenhöhe |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 95% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.8x |
Kamerablitz | Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Funktionen | AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-) |
| Leitzahl (m/ISO 100) | 9.2 |
| Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Highlight-Ton-Priorität, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, integrierte Hilfefunktion, Seitenlichtkorrektur, Scene Intelligent Auto-Technologie, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 3 Bilder pro Sekunde |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.9 cm |
| Tiefe | 7.71 cm |
| Höhe | 10.16 cm |
| Gewicht | 436 g |
| Gewichtdetails | Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 436 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) |
Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsbereich | EV 1-20 (ISO 100) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Auswertend, partiell (10%), Center-Weighted |
| Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsmessungszonen | 63 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Neutral, Benutzerdefinierter Effekt, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, SW grobkörnig, Standard |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen), fluoreszierendes Licht (weiß) |
| Autom. Belichtungsreihe | 3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten |
| X-sync | 1/200 sec |
| Bracketing-Funktion für Weißabgleich | Ja |
| Belichtungsreihen-Modi | Weiße ausbalancierte Halterung |
Stativmontage | Anschlusspunkt | Steckerbuchse, 1/4 Zoll |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Mono |
Bildschirm | Typ | 6.9 cm (2.7") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
| Display-Format | 230.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 ¦ JPEG 4608 x 3456 ¦ JPEG 3072 x 2304 ¦ JPEG 2304 x 1728 ¦ JPEG 1696 x 1280 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 5184 x 2912 ¦ JPEG 3456 x 1944 ¦ JPEG 2592 x 1456 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 720 x 400 ¦ JPEG 3456 x 3456 ¦ JPEG 2304 x 2304 ¦ JPEG 1728 x 1728 ¦ JPEG 1280 x 1280 ¦ JPEG 480 x 480 |
| Videoaufnahme | MOV - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MOV - 640 x 480 v - 25 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |