Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton Movie 365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton Movie 365 Weiß 5.1 Kanäle
Canton Movie 365 Weiß 5.1 Kanäle
Canton Movie 365 Weiß 5.1 Kanäle
Canton Movie 365 Weiß 5.1 Kanäle
Canton Movie 365 Weiß 5.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     C1006-7587228
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03495
EAN/GTIN:
     4010243034959
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Heimkino
Heimkinoanlage
Canton Movie 365 - Lautsprechersystem - für Heimkino - 5.1-Kanal - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprechersystem - für Heimkino - 5.1-Kanal
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klammern für Wandmontage
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Lautsprechersystem
Medientyp
5 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprechertyp
Aktiver Subwoofer, passive Satelliten
Steuerung
Subwoofer-Lautstärkeregler, Subwoofer Cut Frequency
Überkreuzungsfrequenz
5000Hz, 80 - 140Hz
Frequenzgang
33 - 25000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x aktiver Subwoofer - 33 - 140 Hz - kabelgebunden ¦ 2 x Hauptkanallautsprecher - zweiweg - 120 - 25000 Hz - 4 - 8 Ohm - kabelgebunden ¦ 2 x Surround-Kanallautsprecher - zweiweg - 120 - 25000 Hz - 4 - 8 Ohm - kabelgebunden ¦ 1 x Mittelkanallautsprecher - zweiweg - 120 - 25000 Hz - 4 - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 200 mm (8") - Aluminium
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Hauptkanallautsprecher: Woofer-Treiber - 80 mm (3.2") - Aluminium ¦ Hauptkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 15 mm (1") - Aluminium
Treiber-Details (3. Lautsprecher)
Mittelkanallautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 80 mm (3.2") - Aluminium ¦ Mittelkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 15 mm (1") - Aluminium
Treiber-Details (4. Lautsprecher)
Surround-Kanallautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 80 mm (3.2") - Aluminium ¦ Surround-Kanallautsprecher: Tweeter-Driver - 15 mm (1") - Aluminium
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Subwoofer: 24 cm x 42 cm x 41 cm / 9.8 kg ¦ Hauptkanallautsprecher: 10.8 cm x 12.1 cm x 29 cm / 1.9 kg ¦ Surround-Kanallautsprecher: 10.8 cm x 12.1 cm x 29 cm / 1.9 kg ¦ Mittelkanallautsprecher: 29 cm x 21.1 cm x 10.8 cm / 1.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,02*
€ 752,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,33*
€ 739,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,74*
€ 717,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,68*
€ 699,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,88*
€ 663,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.