Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ME 3604 Multi Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7583882
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263701
EAN/GTIN:
     4006160637014
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
Gemüse-Raspel
Clatronic ME 3604 Multi Express - Elektrische Reibe - 150 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrische Reibe
Breiter Einfüllschacht
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Feinreibetrommel, Grobreibetrommel, Zerkleinerungstrommel, Grobschneidwalze, Feinschneidewalze
Kennzeichnung
SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.08 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
1 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.